Value Collection 02050862
Les formes de coupe transversale rondes de 1/8 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -15 à 400°F peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.|Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.