Motion
02051068
Joint torique - 5.0000 po - 5 po DI, 5.2500 po - 5-1/4 po DE, 70, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11718270
N° MFR02051068
Price$44.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 5.0000 po - 5 po DI, 5.2500 po - 5-1/4 po DE, 70, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11718270
N° MFR02051068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$44.16/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    5.0000 in - 5 in
  • Outside Diameter  
    5.2500 in - 5-1/4 in
  • Épaisseur
    1/8 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    250
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
02051068 02051068 -250 5/PAQUET VITON 70 ORI
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif