Motion
02062826
Diam de tête 1-1/2 po, Diam à tige 3/4 po, 6 cannelures 90° fraise à grande vitesse en acier, fini brillant, OAL 3-1/2 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11718378
N° MFR02062826
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de tête 1-1/2 po, Diam à tige 3/4 po, 6 cannelures 90° fraise à grande vitesse en acier, fini brillant, OAL 3-1/2 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11718378
N° MFR02062826
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Longueur de la tige
    1-5/8 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    45 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    6
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02062826 02062826 1-1/2" 90D HSS 6FL CHA
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.