Motion
02075133
Capacité de 3 à 50mm po, tige de 32mm po de large x 3-1/8 po de long, moleteur de coupe; 2 moles requises, série A1
N° D’ARTICLE MI11718384
N° MFR02075133
Prix2,032.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 3 à 50mm po, tige de 32mm po de large x 3-1/8 po de long, moleteur de coupe; 2 moles requises, série A1
N° D’ARTICLE MI11718384
N° MFR02075133

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,032.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moleté
    14.50 mm
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Hauteur de la tige
    12 mm
  • Longueur de la tige
    3-1/8 po
  • Diamètre de la largeur de la tige
    32 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Neutre
  • Comprend des roues moletées
    Non
  • Série Knurl
    A1
  • Capacité maximale
    50 mm
  • Capacité minimale
    3 mm
  • Modulaire
    Non
  • Nombre de moles requises
    2
  • Modèle
    diagonale; droite
  • Forme de tige
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
02075133 02075133 C611-12M KNURLIN RAPIDE