Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2 po
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- Détails supplémentairesRevêtement en oxyde noir pour prévenir la rouille
- Revêtement de finitionSimple
- Grade3.6
- MatérielAcier au carbone
- StyleEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
02089266 02089266 3/4-10 X 2 BASSE CARBONE
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.