Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale3/32in
- Longueur3/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM1.6x0,35 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardDIN 6912
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Filetage complet ou partielEntièrement fileté
- Style de têteCapuchon de douille basse
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, qualité austénitique A2
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- Les types de têtes à capuchon à faible prise ont des profils plus bas que les types de têtes à capuchon à douille standard et sont utilisés dans les applications à dégagement limité.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.