Motion
02132116
M4x0.70 Douille hexagonale métrique grossière 90° Vis à tête plate;316 Acier inoxydable de qualité austénitique A4 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11718787
N° MFR02132116
Prix1.08 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M4x0.70 Douille hexagonale métrique grossière 90° Vis à tête plate;316 Acier inoxydable de qualité austénitique A4 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11718787
N° MFR02132116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.08 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1in
  • Longueur  
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M8x1.25 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
02132116 02132116 M4X12 A4 316 SS PLAT H
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.