Motion
02430486
Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 3/4 po; cannelure droite, tige conique 2MT Morse, cannelure de 2-1/2 po de longueur, AL de 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11719865
N° MFR02430486
Prix53.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 3/4 po; cannelure droite, tige conique 2MT Morse, cannelure de 2-1/2 po de longueur, AL de 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11719865
N° MFR02430486

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.7500 po
  • Taille conique de la tige
    2MT
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
02430486 02430486 3/4" STR FL HSS TAPER
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.