Motion
02440642
Alésoir de mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 1 po; cannelure en spirale, tige conique Morse 3MT , cannelure de 2-3/4 po de longueur, OAL 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11719892
N° MFR02440642
Prix94.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 1 po; cannelure en spirale, tige conique Morse 3MT , cannelure de 2-3/4 po de longueur, OAL 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11719892
N° MFR02440642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.0000 po
  • Taille conique de la tige
    3MT
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Cône Morse
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
02440642 02440642 1 PO 3MT TPR SHK SP FL H
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.