Motion
2562494
02562494 02562494 .249 ST FL ST SHK HSS
N° D’ARTICLE MI11720081
N° MFR2562494
Prix27.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02562494 02562494 .249 ST FL ST SHK HSS
N° D’ARTICLE MI11720081
N° MFR2562494

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Oui
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2490 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.2490 États-Unis
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Alésoir à goupille
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02562494 02562494 .249 ST FL ST SHK HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.