Motion
02562627
M5x0.80 Douille hexagonale métrique grossière 90° Vis à tête plate;316 Acier inoxydable de qualité austénitique A4 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11720085
N° MFR02562627
Prix0.40 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M5x0.80 Douille hexagonale métrique grossière 90° Vis à tête plate;316 Acier inoxydable de qualité austénitique A4 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11720085
N° MFR02562627

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/16in
  • Longueur  
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M3x0.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
02562627 02562627 M5X8 A4 316 SS PLAT HE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.