Motion
02563021
M10x1.50 Metric Coarse Hex Socket 90° Flat Cap Screw;316 Austenitic Grade A4 Stainless Steel, Partially Threaded
N° D’ARTICLE MI11720125
N° MFR02563021
Prix5.00 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10x1.50 Metric Coarse Hex Socket 90° Flat Cap Screw;316 Austenitic Grade A4 Stainless Steel, Partially Threaded
N° D’ARTICLE MI11720125
N° MFR02563021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.00 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    7/32in
  • Longueur  
    14 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M6x1.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
02563021 02563021 M10X40 A4 316 SS PLAT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.