Motion
02603488
M2 Embout à outil carré en acier haute vitesse, blanc, 3/4 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 5 po d’OAL, mise à la terre
N° D’ARTICLE MI11720280
N° MFR02603488
Prix37.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M2 Embout à outil carré en acier haute vitesse, blanc, 3/4 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 5 po d’OAL, mise à la terre
N° D’ARTICLE MI11720280
N° MFR02603488

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur/diamètre
    3/4 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Mise à la terre ou non mise à la terre
    Mise à la terre
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2

Aperçu

Description du fabricant
02603488 02603488 3/4X5 M2 HSS CARRÉ À
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.