Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/16 po
- Longueur totale4 po
- Largeur/diamètre5/16 po
Details
- Pourcentage de cobalt5
- Forme d’extrémitéRectangulaire
- Mise à la terre ou non mise à la terreMise à la terre
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
Aperçu
Description du fabricant
02607240 02607240 5/16X7/16X4 5 % COB GRN
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.