Spécifications
Dimensions
- Longueur12.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageM2x0.40
Détails
- Type de lecteurPozidriv
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têtePlat
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, A2
- Système de mesureMétrique
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
Description du fabricant
02627065 02627065 M2X12 A2 18-8 SS POZI
- Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
- La tête plate repose au ras de la pièce
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types d’entraînement Pozidriv ressemblent aux types d’entraînement Phillips, mais ont une fente transversale supplémentaire pour empêcher la came de sortir et permettre d’appliquer plus de couple
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.