Motion
02631406
Tige de 5/8 x 5/8 po, embout d’outil à épaulement carré rotatif à point unique, AR-10, grade C6
N° D’ARTICLE MI11720685
N° MFR02631406
Price$6.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 5/8 x 5/8 po, embout d’outil à épaulement carré rotatif à point unique, AR-10, grade C6
N° D’ARTICLE MI11720685
N° MFR02631406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$6.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Hauteur de la tige
    5/8 po
  • Largeur de tige
    5/8 po

Details

  • Application de coupe
    Encrassement; chanfreinage; retournement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    AR-10
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C6
  • Code de style de mèche d'outil
    RA
  • Type de mèche d’outil
    Tourner les épaules carrées

Aperçu

Description du fabricant
02631406 02631406 AR10 5/8 C6 C/T CARRÉ
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté