Motion
02632321
Tige de 1/2 x 1/2 po, embout à épaulement carré rotatif à point unique, AL-8, grade C6
N° D’ARTICLE MI11720734
N° MFR02632321
Prix5.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 1/2 x 1/2 po, embout à épaulement carré rotatif à point unique, AL-8, grade C6
N° D’ARTICLE MI11720734
N° MFR02632321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    1/2 po
  • Largeur de tige
    1/2 po

Détails

  • Application de coupe
    Encrassement; chanfreinage; retournement
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    AL-8
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C6
  • Code de style de mèche d'outil
    AL
  • Type de mèche d’outil
    Tourner les épaules carrées

Aperçu

Description du fabricant
02632321 02632321 AL8 1/2 C6 C/T CARRÉ
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement