Motion
04085031
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 3-56 UNF, acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 5/8 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11724596
N° MFR04085031
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 3-56 UNF, acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 5/8 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11724596
N° MFR04085031
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Longueur  
    1-3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M12x1.75 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
04085031 04085031 3/56 X 5/8 NON-STD TOUS
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.