Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe0.1875 po, 3/16 po
- Angle inclus60
- Taille d’insertion43
- Profondeur de coupe maximale0.2100 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Insérer la mainMain droite
- Insérer le styleTNMC
- Qualité du fabricantI55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- RâteauNeutre
- SérieSur le bord
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.