Motion
04424826
115 volts, CA, 105 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.25 A, 2,600 à 3,100 tr/min, 4.7 po de haut x 4.7 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11725200
N° MFR04424826
Prix101.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 volts, CA, 105 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.25 A, 2,600 à 3,100 tr/min, 4.7 po de haut x 4.7 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11725200
N° MFR04424826

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix101.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
04424826 04424826 4.7 poX4.7 poX1.5 po 115V ÉPAISSEUR
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif