Motion
04424859
230 volts, CA, 130 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.19 A, 2,650 à 3,100 tr/min, 5 po de haut x 5 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11725202
N° MFR04424859
Prix104.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
230 volts, CA, 130 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.19 A, 2,650 à 3,100 tr/min, 5 po de haut x 5 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11725202
N° MFR04424859

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix104.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
04424859 04424859 5.0 poX5.0 poX1.5 po 230V ÉPAISSEUR
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif