Motion
04424883
115 volts, CA, 30 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.11 A, 2,680 à 3,150 tr/min, 3.15 po de haut x 3.15 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11725204
N° MFR04424883
Prix111.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 volts, CA, 30 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.11 A, 2,680 à 3,150 tr/min, 3.15 po de haut x 3.15 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11725204
N° MFR04424883

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
04424883 04424883 3.15X3.15X1.5" 115V HI
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif