Motion
04424941
24 volts, CC, 50.5 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.14 A, 2,200 à 2,500 tr/min, 3.62 po de haut x 3.62 po de large x 1 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11725205
N° MFR04424941
Prix76.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 volts, CC, 50.5 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.14 A, 2,200 à 2,500 tr/min, 3.62 po de haut x 3.62 po de large x 1 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11725205
N° MFR04424941

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de puissance
    BS

Aperçu

Description du fabricant
04424941 04424941 3.62X3.62"X1.0" 24V HI
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif