Motion
04424990
24 volts, CC, 145 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.8 A, 2,600 à 2,900 tr/min, 4.7 po de haut x 4.7 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11725210
N° MFR04424990
Prix148.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 volts, CC, 145 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.8 A, 2,600 à 2,900 tr/min, 4.7 po de haut x 4.7 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11725210
N° MFR04424990

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de puissance
    BS

Aperçu

Description du fabricant
04424990 04424990 4.72X4.72"X1.5" 24V HI
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif