Motion
04426425
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse à finition brillante n° 6-40 UNF H2 3-Flute , chanfrein conique, filetage à droite, OAL 2 po, longueur de filetage 11/16 po, 2B/3B
N° D’ARTICLE MI11725228
N° MFR04426425
Prix4.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse à finition brillante n° 6-40 UNF H2 3-Flute , chanfrein conique, filetage à droite, OAL 2 po, longueur de filetage 11/16 po, 2B/3B
N° D’ARTICLE MI11725228
N° MFR04426425

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    M10x1.00 mm

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Classe d’ajustement
    2B/3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04426425 04426425 6-40 H2 BANDE À MAIN HSS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins coniques, également connus sous le nom de robinets de départ, ont un chanfrein plus long et nécessitent une action de coupe moins agressive. Ils ont de 7 à 10 filetages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif