Motion
04436358
Ensemble de tarauds – no 6-32 , plus petit filetage, UNC, no 6-32 , plus grand filetage, acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11725242
N° MFR04436358
Prix11.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tarauds – no 6-32 , plus petit filetage, UNC, no 6-32 , plus grand filetage, acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11725242
N° MFR04436358

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    #6-32
  • Longueur totale
    2 po
  • Taille de filetage la plus petite
    #6-32
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Chambre
    Bouchon, conique, bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Nombre de pièces
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
04436358 04436358 6-32 H3 ENSEMBLE/3 HSS PLG/
  • Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
  • Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
  • Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
  • Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.L'éclat procure un fini lisse et poli sur l'outil
  • Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif