Spécifications
Dimensions
- Plus grande taille de filetage#10-24
- Longueur totale2-3/8 po
- Taille de filetage la plus petite#10-24
- Longueur du filetage7/8 po
- Taille du filetage#10-24
Details
- ChambreBouchon, conique, bas
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de pièces3
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
04438271 04438271 10-24 H3 ENSEMBLE/3 HSS PLG
- Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
- Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
- Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
- Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.L'éclat procure un fini lisse et poli sur l'outil
- Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.