Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-3/8 po
- SurdimensionnéNon
- Longueur du filetage7/8 po
- Taille du filetageM17x1.50 mm
Details
- ChambreCône
- Classe d’ajustement2B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
Description du fabricant
RUBAN À MAIN HSS 04438347 04438347 10-32 H3
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins coniques, également connus sous le nom de robinets de départ, ont un chanfrein plus long et nécessitent une action de coupe moins agressive. Ils ont de 7 à 10 filetages.