Motion
04470316
1/4-28 UNF, 4 cannelures, Bas, Fiche et cône, Fini brillant, Ensemble de tarauds en acier haute vitesse - Coupe à droite, OAL 2-1/2 po, Longueur de filetage 1 po
N° D’ARTICLE MI11725314
N° MFR04470316
Prix11.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-28 UNF, 4 cannelures, Bas, Fiche et cône, Fini brillant, Ensemble de tarauds en acier haute vitesse - Coupe à droite, OAL 2-1/2 po, Longueur de filetage 1 po
N° D’ARTICLE MI11725314
N° MFR04470316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
04470316 04470316 1/4-28 H3 ENSEMBLE/3 HSS PL
  • Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
  • Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
  • Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
  • Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.L'éclat procure un fini lisse et poli sur l'outil
  • Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.