Motion
04475216
9/16-18 UNF, 4 cannelures, Bas, Fiche et cône, Fini brillant, Ensemble de tarauds en acier haute vitesse - Coupe à droite, OAL 3-19/32 po, Longueur de filetage 1-21/32 po
N° D’ARTICLE MI11725354
N° MFR04475216
Prix46.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9/16-18 UNF, 4 cannelures, Bas, Fiche et cône, Fini brillant, Ensemble de tarauds en acier haute vitesse - Coupe à droite, OAL 3-19/32 po, Longueur de filetage 1-21/32 po
N° D’ARTICLE MI11725354
N° MFR04475216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-19/32 po
  • Longueur du filetage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    9/16-18

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
04475216 04475216 9/16-18 H3 ENSEMBLE/3 HSS P
  • Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
  • Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
  • Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
  • Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.L'éclat procure un fini lisse et poli sur l'outil
  • Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon