Motion
04477113
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant UNC 3/4-10 UNC H3 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 4-1/4 po, longueur de filetage 2 po
N° D’ARTICLE MI11725367
N° MFR04477113
Prix34.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant UNC 3/4-10 UNC H3 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 4-1/4 po, longueur de filetage 2 po
N° D’ARTICLE MI11725367
N° MFR04477113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    M27x1.00 mm

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04477113 04477113 3/4-10 H3 BOT À MAIN HSS
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif