Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-11/16 po
- SurdimensionnéNon
- Thread Length2-7/32 po
- Taille du filetage7/8-14 po
Details
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes3
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH4
- Norme de filetageUNF
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
Description du fabricant
04558144 04558144 7/8-14 H4 HSS SP PT PL
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.