Motion
04609442
Taraud à cannelure spiralée à fond modifié no 4-40 UNC 2 , cannelure 2B/3B , acier haute vitesse, fini brillant, OAL 1-7/8 po, cannelure droite, filetage droit, H2
N° D’ARTICLE MI11725857
N° MFR04609442
Prix6.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure spiralée à fond modifié no 4-40 UNC 2 , cannelure 2B/3B , acier haute vitesse, fini brillant, OAL 1-7/8 po, cannelure droite, filetage droit, H2
N° D’ARTICLE MI11725857
N° MFR04609442

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    9/16 po
  • Taille du filetage
    No 4-40 dans

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Classe d’ajustement
    2B/3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale rapide
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04609442 04609442 4-40 H2 HSS SPIRA RAPIDE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les cannelures spiralées rapides avec des angles de 40-53 degrés conviennent aux matériaux ductiles comme l’aluminium et le cuivre; les aciers à carbone moyen à élevé et les aciers inoxydables d’usinage libre.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à fond modifié sont semblables aux chanfreins à fond, mais ils sont plus longs et ont plus de dents. Ils sont utilisés pour enfiler les trous borgnes et ont des filetages de 2 à 2-1/2 .