Motion
04609459
#4-40 UNC 2 Flute 2B/3B Bottoming Spiral Flute Tap, High Speed Steel, Bright Finish, 1-7/8" OAL, Right Hand Flute, Right Hand Thread, H2
N° D’ARTICLE MI11725858
N° MFR04609459
Prix6.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#4-40 UNC 2 Flute 2B/3B Bottoming Spiral Flute Tap, High Speed Steel, Bright Finish, 1-7/8" OAL, Right Hand Flute, Right Hand Thread, H2
N° D’ARTICLE MI11725858
N° MFR04609459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    9/16 po
  • Taille du filetage
    No 4-40 dans

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    2B/3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale rapide
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04609459 04609459 4-40 H2 HSS SPIRA RAPIDE
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les cannelures spiralées rapides avec des angles de 40-53 degrés conviennent aux matériaux ductiles comme l’aluminium et le cuivre; les aciers à carbone moyen à élevé et les aciers inoxydables d’usinage libre.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.