Motion
04609640
Taraud à cannelure spiralée à fond no 6-32 UNC 2 Flute 2B , acier haute vitesse, fini brillant, OAL 2 po, cannelure droite, filetage droit, H3
N° D’ARTICLE MI11725861
N° MFR04609640
Prix6.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure spiralée à fond no 6-32 UNC 2 Flute 2B , acier haute vitesse, fini brillant, OAL 2 po, cannelure droite, filetage droit, H3
N° D’ARTICLE MI11725861
N° MFR04609640

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    2 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    No 6-32 dans

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale rapide
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04609640 04609640 6-32 H3 HSS SPIRA RAPIDE
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les cannelures spiralées rapides avec des angles de 40-53 degrés conviennent aux matériaux ductiles comme l’aluminium et le cuivre; les aciers à carbone moyen à élevé et les aciers inoxydables d’usinage libre.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon