Motion
04609822
Taraud à cannelure spiralée à fond modifié no 10-24 UNC 3 , cannelure 2B/3B , acier haute vitesse, fini brillant, OAL 2-3/8 po, cannelure droite, filetage droit, H3
N° D’ARTICLE MI11725865
N° MFR04609822
Prix6.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure spiralée à fond modifié no 10-24 UNC 3 , cannelure 2B/3B , acier haute vitesse, fini brillant, OAL 2-3/8 po, cannelure droite, filetage droit, H3
N° D’ARTICLE MI11725865
N° MFR04609822

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    No 10-24 dans

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Classe d’ajustement
    2B/3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale rapide
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04609822 04609822 10-24 H3 HSS SPIR RAPIDE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les cannelures spiralées rapides avec des angles de 40-53 degrés conviennent aux matériaux ductiles comme l’aluminium et le cuivre; les aciers à carbone moyen à élevé et les aciers inoxydables d’usinage libre.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à fond modifié sont semblables aux chanfreins à fond, mais ils sont plus longs et ont plus de dents. Ils sont utilisés pour enfiler les trous borgnes et ont des filetages de 2 à 2-1/2 .