Motion
04619417
3/8-16 UNC 3 Flute 3B Modified Bottoming Spiral Flute Tap, High Speed Steel, Bright Finish, 2-15/16" OAL, Right Hand Flute, Right Hand Thread, H3
N° D’ARTICLE MI11725901
N° MFR04619417
Prix9.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC 3 Flute 3B Modified Bottoming Spiral Flute Tap, High Speed Steel, Bright Finish, 2-15/16" OAL, Right Hand Flute, Right Hand Thread, H3
N° D’ARTICLE MI11725901
N° MFR04619417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale rapide
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04619417 04619417 3/8-16 H3 HSS SPI RAPIDE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les cannelures spiralées rapides avec des angles de 40-53 degrés conviennent aux matériaux ductiles comme l’aluminium et le cuivre; les aciers à carbone moyen à élevé et les aciers inoxydables d’usinage libre.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à fond modifié sont semblables aux chanfreins à fond, mais ils sont plus longs et ont plus de dents. Ils sont utilisés pour enfiler les trous borgnes et ont des filetages de 2 à 2-1/2 .
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon