Motion
04646006
5/8-18 UNF Douille hexagonale 82° Vis à tête plate;Acier allié, oxyde noir, partiellement fileté, Longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI11725964
N° MFR04646006
Prix11.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-18 UNF Douille hexagonale 82° Vis à tête plate;Acier allié, oxyde noir, partiellement fileté, Longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI11725964
N° MFR04646006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/32in
  • Longueur  
    1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    5/8-18 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Plat à 82 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
04646006 04646006 5/8-18 X 4 NON-STD TOUS
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.