Motion
04662011
Taraud cannelé standard en acier haute vitesse 1/16-27 NPT 4 Flute, fini brillant, OAL 2-1/8 po, longueur de filetage 11/16 po, tige Diam 5/16 po, carré 0.234 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726018
N° MFR04662011
Prix19.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé standard en acier haute vitesse 1/16-27 NPT 4 Flute, fini brillant, OAL 2-1/8 po, longueur de filetage 11/16 po, tige Diam 5/16 po, carré 0.234 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726018
N° MFR04662011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.3125 po
  • Taille du carré
    0.2340 po
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    1/16-27

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HSS 04662011 04662011 1/16-27 NPT T
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
  • Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux