Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-1/4 po
- Diamètre de la tige1.5000 po
- Taille du carré1.1250 po
- Longueur du filetage1-3/4 po
- Taille du filetage1-1/2 - 11-1/2
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- CrochetRégulier
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures7
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
- Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux