Motion
04662144
2-1/2 - Taraud cannelé standard en acier haute vitesse 8 NPT 8 cannelures, fini brillant, OAL 5-1/2 po, longueur de filetage 2-9/16 po, tige Diam 2-1/4 po, carré 1.687 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726028
N° MFR04662144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-1/2 - Taraud cannelé standard en acier haute vitesse 8 NPT 8 cannelures, fini brillant, OAL 5-1/2 po, longueur de filetage 2-9/16 po, tige Diam 2-1/4 po, carré 1.687 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726028
N° MFR04662144
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    2.2500 po
  • Taille du carré
    1.6870 po
  • Longueur du filetage
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    2-1/2 - 8

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HSS 04662144 04662144 2-1/2-8 NPT T
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
  • Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif