Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1 po
- Longueur de la brosse4-1/4 po
- Diamètre1.0000 po
- Diamètre du filament0.0120 po
- Longueur totale7-1/2 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Taille du filetage de la tige1/2-12
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Type de soieSpirale
- Type de brosseHélicoïdal
- Type de connecteurRaccord fileté
- Matériau de remplissageLaiton
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de filetage de tigeHomme
Aperçu
- Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
- Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et il fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.