Motion
04662284
Brosse à tube en laiton hélicoïdal Diam 3-1/2 po - Diam filament 0.016 po, longueur de brosse 4-1/4 po, OAL 7-1/2 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11726038
N° MFR04662284
Prix21.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube en laiton hélicoïdal Diam 3-1/2 po - Diam filament 0.016 po, longueur de brosse 4-1/4 po, OAL 7-1/2 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11726038
N° MFR04662284

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3-1/2 po
  • Longueur de la brosse
    4-1/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0160 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-12

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
04662284 04662284 3-1/2X1/2-12 .016W SOUTIEN-GORGE
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et il fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif