Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse3/8 po
- Longueur de la brosse3-1/8 po
- Diamètre0.3750 po
- Diamètre du filament0.0080 po
- Longueur totale5-1/8 po
- Diamètre de la tige0.1875 po
- Taille du filetage de la tige3/16-24
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieSpirale
- Type de brosseHélicoïdal
- Type de connecteurRaccord fileté
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de filetage de tigeHomme
Aperçu
- L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
- Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.