Motion
04662334
04662334 04662334 1/2X1/4-20 .012W SS SP
N° D’ARTICLE MI11726042
N° MFR04662334
Prix8.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
04662334 04662334 1/2X1/4-20 .012W SS SP
N° D’ARTICLE MI11726042
N° MFR04662334

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    3-1/2 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-20

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
04662334 04662334 1/2X1/4-20 .012W SS SP
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon