Motion
04662342
Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam 5/8 po - Diam filament 0.012 po, longueur de brosse 3-1/2 po, OAL 5-1/2 po, tige mâle 5/16-18
N° D’ARTICLE MI11726043
N° MFR04662342
Prix8.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam 5/8 po - Diam filament 0.012 po, longueur de brosse 3-1/2 po, OAL 5-1/2 po, tige mâle 5/16-18
N° D’ARTICLE MI11726043
N° MFR04662342

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    5/8 po
  • Longueur de la brosse
    3-1/2 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-18

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
04662342 04662342 5/8 X 5/16-18 0,012W SS
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.