Motion
04662367
04662367 04662367 1 X 1/2-12 0,012W SS SP
N° D’ARTICLE MI11726045
N° MFR04662367
Prix9.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
04662367 04662367 1 X 1/2-12 0,012W SS SP
N° D’ARTICLE MI11726045
N° MFR04662367

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    4-1/4 po
  • Diamètre
    1.0000 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-12

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
04662367 04662367 1 X 1/2-12 0,012W SS SP
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon