Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1-1/4 po
- Longueur de la brosse4-1/4 po
- Diamètre1.2500 po
- Diamètre du filament0.0120 po
- Longueur totale7-1/2 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Taille du filetage de la tige1/2-12
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieSpirale
- Type de brosseHélicoïdal
- Type de connecteurRaccord fileté
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de filetage de tigeHomme
Aperçu
- L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
- Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.