Motion
04662474
Brosse à tube hélicoïdal en acier Diam 1-1/4 po - spirale simple, diam. filament 0.012 po, longueur de brosse 4 po, OAL 7 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11726054
N° MFR04662474
Prix36.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube hélicoïdal en acier Diam 1-1/4 po - spirale simple, diam. filament 0.012 po, longueur de brosse 4 po, OAL 7 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11726054
N° MFR04662474

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1-1/4 po
  • Longueur de la brosse
    4 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-12

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
04662474 04662474 1-1/4X1/2-12 .012W HD
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon