Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse2-1/2 po
- Longueur de la brosse4 po
- Diamètre du filament0.0120 po
- Longueur totale7 po
- Diamètre de la tige1/2 po
- Taille du filetage de la tige1/2-12
Détails
- Type de brosseHélicoïdal
- Type de connecteurRaccord fileté
- Matériau de remplissageAcier
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de filetage de tigeHomme
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
Description du fabricant
04662516 04662516 2-1/2 x 1/2-12 0.12W H
- L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa durabilité et de son action de coupe
- Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.